曜日別特売

洗えるニトリル手袋 小箱

洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業洗えるニトリル手袋 小箱 - 大一産業

ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の60%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。

用途清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め厚さ(mm)0.15材質ニトリルゴム入数(枚)50全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18内容量1箱(50枚)
注意
※酷使すると作業中に破損の危険がございます。1日作業をしたら新しいものに交換することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136299-M0.15
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06136308-L0.15
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06136317-XL0.15
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする