曜日別特売

プレミアム缶ビール

プレミアム缶ビール - ヤマニパッケージプレミアム缶ビール - ヤマニパッケージプレミアム缶ビール - ヤマニパッケージ

350ml缶用 高級感を演出する黒シリーズ。

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ブラックサイズ15本入数(枚)40構造パーツ数:4本体質量(g)405内寸法(mm)375×330×67適合サイズ350ml内容量1ケース(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138600K-1497
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする