ヤマニパッケージ
紺ベタ一升瓶 かぶせ
シックな紺色にゴールドの仕切りで瓶が映える、かぶせタイプのBOXです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ネイビー
構造
パーツ数:3
適合サイズ
一升瓶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138548
K-1485
1ケース(50枚)
1本
50
438
400×140×115
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138557
K-1486
1ケース(30枚)
2本
30
638
400×278×115
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください