ヤマニパッケージ
格子柄(みやび)太・細兼用720ml
お中元・お歳暮シーズンにぴったりな高級感あるパッケージです
用途
ギフト用
材質
フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙
形状
フタ・身式
構造
パーツ数:5
適合サイズ
720ml 80Φ×300Hまで
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138566
K-1493
1ケース(40枚)
40
2本
392
300×178×90
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138575
K-1494
1ケース(30枚)
30
3本
504
300×268×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください