太瓶720ml 麻の葉 FS

太瓶720ml 麻の葉 FS - ヤマニパッケージ太瓶720ml 麻の葉 FS - ヤマニパッケージ太瓶720ml 麻の葉 FS - ヤマニパッケージ

フタに麻の葉柄を施した、白×黒のかぶせ箱。

用途ギフト用形状フタ・身式入数(枚)50本体質量(g)298内寸法(mm)280×183×88FSC認証認定FSC認証番号C134978内容量1ケース(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506611K-1577FS蓋:350gコートボール 身・仕切・天パット:E段
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138636K-1577FS蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする