720ml太瓶1本入

720ml太瓶1本入 - ヤマニパッケージ720ml太瓶1本入 - ヤマニパッケージ720ml太瓶1本入 - ヤマニパッケージ

高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。太瓶用

用途ギフト用材質蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段形状フタ・身式ブラックサイズ1本入数(枚)50構造パーツ数:4本体質量(g)197内寸法(mm)280×88×88適合サイズ720ml太 88Φ×280Hまで内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138618K-1559
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする