ヤマニパッケージ
格子柄(みやび)1.8L
お中元・お歳暮シーズンにぴったりな高級感あるパッケージです
用途
ギフト用
材質
フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙
形状
フタ・身式
色
30
サイズ
2本
構造
パーツ数:5
本体質量(g)
665
内寸法(mm)
405×240×110
適合サイズ
一升瓶
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138591
K-1495
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください