ヤマニパッケージ
一升瓶1本入
高級感のあるマット黒箱。一升瓶を引き立たせます。
用途
ギフト用
形状
フタ・身式
色
ブラック
入数(枚)
50
本体質量(g)
321
内寸法(mm)
410×105×107
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506577
K-1528
E段 蓋/コートボール350g 身・仕切・天パット/E段
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138609
K-1528
E段 蓋/コートボール 身・仕切・天パット/E段
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください