ヤマニパッケージ
マグナム瓶1本入
マグナム瓶にも使えるかぶせ箱です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
入数(枚)
30
本体質量(g)
423
内寸法(mm)
393×115×115
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138627
K-1563
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506595
K-1563
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください