ヤマニパッケージ
ゴールド720ml 細太兼用
720mL用 細・太兼用 高級感際立つ、ゴールドのかぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
フタ・身・仕切 E段 金台紙(特殊紙)
形状
フタ・身式
色
ゴールド
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
適合サイズ
720ml 88Φ×300Hまで
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138706
K-1628
1本
322
300×89×90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138715
K-1629
2本
482
300×178×90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください