ヤマニパッケージ
窓付 720ml太(地券)
窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 組底 首止め付
形状
組底
サイズ
1本
入数(枚)
200
本体質量(g)
71
内寸法(mm)
88×88×284
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138749
K-1522
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507216
K-1522
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください