窓付 (地券)

窓付 (地券) - ヤマニパッケージ窓付 (地券) - ヤマニパッケージ窓付 (地券) - ヤマニパッケージ

窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。

用途ギフト用材質段ボール E段 組底 首止め付形状組底サイズ1本入数(枚)200内容量1ケース(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507198K-15204468×68×212
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138740K-15215965×65×315
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507207K-15215965×65×315
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする