ヤマニパッケージ
720ml細1本ichimatsu
720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。
用途
ギフト用
材質
E段貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ホワイト
サイズ
1本
入数(枚)
100
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
92
内寸法(mm)
82×82×306
適合サイズ
720ml 80Φ×304Hまで
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138837
K-1623
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138846
K-1624
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください