ヤマニパッケージ
筒式300ml×2本
シンプルな白箱。様々なシーンでお使い頂けます。
用途
ギフト用
材質
コートボール 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ホワイト
サイズ
2本
入数(枚)
200
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
62
内寸法(mm)
136×68×200
適合サイズ
300mL 68Φ×200Hまで
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138776
K-1590
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください