ヤマニパッケージ
窓付 300ml(地券)
窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。
用途
ギフト用
色
グレー
入数(枚)
200
適合サイズ
300ml 68Φ×212Hまで
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
サイズ
構造
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138731
K-1520
段ボール E段 組底 首止め付
組底
1本
パーツ数:1
44
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138898
K-1527
段ボール E段
底ワンタッチ
2本
パーツ数:3
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください