300ml 宅配箱

300ml 宅配箱 - ヤマニパッケージ300ml 宅配箱 - ヤマニパッケージ300ml 宅配箱 - ヤマニパッケージ

持ち手をたためば、送り状貼るだけで発送可能な宅配箱。

用途宅配用材質段ボール E段形状底ワンタッチクラフトサイズ5本入数(枚)100構造パーツ数:5本体質量(g)206内寸法(mm)172×172×235適合サイズ300ml 67Φ×233Hまで内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138390K-1576
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする