ヤマニパッケージ
クラフトビール12本宅配箱
クラフトビール12本用宅配箱。仕切は組立て済みなので起こして入れるだけです。
用途
宅配用
材質
本体B段 仕切E段
形状
A式
色
クラフト
サイズ
12本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
397
内寸法(mm)
285×215×240
適合サイズ
67Φ×240Hまで
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138426
K-1608
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください