一升瓶・箱兼用 宅配箱

一升瓶・箱兼用 宅配箱 - ヤマニパッケージ一升瓶・箱兼用 宅配箱 - ヤマニパッケージ

瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。用途に合わせた台座の形状で、在庫管理のストレス軽減

用途宅配用材質段ボール B段 首止め付形状底ワンタッチクラフトサイズ1本入数(枚)50構造パーツ数:2本体質量(g)297内寸法(mm)155×155×422適合サイズ一升瓶内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138417K-1586
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする