ヤマニパッケージ
一升瓶2本 お値打ち宅配箱
一升瓶用 お値打ちな宅配箱。 宅配80サイズ
用途
宅配用
材質
本体…B段 仕切…A段 首止め付
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
460
内寸法(mm)
230×115×435
適合サイズ
一升瓶
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138381
K-1499
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください