ヤマニパッケージ
和洋酒 瓶・箱兼用 宅配箱
瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。用途に合わせた台座の形状で、在庫管理のストレス軽減
用途
宅配用
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
入数(枚)
50
適合サイズ
90Φ×310H
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
構造
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138399
K-1583
段ボール B段 首止付
1本
パーツ数:2
190
122×122×310
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138408
K-1584
段ボール B段 首止付
2本
パーツ数:3
355
250×122×310
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください