ヤマニパッケージ
山形の地酒300ml細・太兼用
山形県地酒専用!清酒300ml飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ式
サイズ
3本
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
150
内寸法(mm)
213×70×245
適合サイズ
300ml 68Φ×240Hまで
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138889
K-1484
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください