スリム瓶330ml

スリム瓶330ml - ヤマニパッケージスリム瓶330ml - ヤマニパッケージスリム瓶330ml - ヤマニパッケージスリム瓶330ml - ヤマニパッケージスリム瓶330ml - ヤマニパッケージスリム瓶330ml - ヤマニパッケージ

持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。

用途ギフト用材質段ボール E段クラフト入数(枚)100適合サイズ330ml 60Φ×248Hまで内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
構造
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138959K-1574底ワンタッチ3本パーツ数:2113186×63×250
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138968K-1575仕切1枚組立式6本パーツ数:1199186×132×250
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする