日本の酒のみくらべ300ml

日本の酒のみくらべ300ml - ヤマニパッケージ日本の酒のみくらべ300ml - ヤマニパッケージ日本の酒のみくらべ300ml - ヤマニパッケージ日本の酒のみくらべ300ml - ヤマニパッケージ

300mL瓶 飲み比べセットが作れます! 日本をアピールしたパッケージです。

用途ギフト用材質E段貼合 首止め付形状底ワンタッチ式100サイズ3本構造パーツ数:2本体質量(g)148内寸法(mm)213×70×245適合サイズ300ml 68Φ×240Hまで内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139038K-2020
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする