ヤマニパッケージ
multi-BOX
720ml用 ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。
用途
ギフト用
材質
本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段
形状
底ワンタッチ
色
麻の葉柄
入数(枚)
40
構造
パーツ数:5
適合サイズ
720ml 86Φ×300Hまで
内容量
1ケース(40枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138977
K-1578
2本入
439
305×200×86
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138986
K-1579
3本入
578
305×300×86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください