ヤマニパッケージ
ボトル1本手提箱 FS
720ml細瓶・太瓶~シャンパン瓶まで対応の手提げ箱
用途
持ち帰り用
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
200
構造
パーツ数:2
内寸法(mm)
85×85×335(390)
適合サイズ
90Φ×335Hまで
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139275
K-1626FS
アクアコート
A式
81.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139291
K-1627FS
コートボール
組底
86.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください