曜日別特売

300ml 酒蔵

300ml 酒蔵 - ヤマニパッケージ300ml 酒蔵 - ヤマニパッケージ

清酒300ml飲み比べセットが作れます。

用途ギフト用材質コートボール形状底ワンタッチ式200構造パーツ数:3適合サイズ300ml 68Φ×212Hまで内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138871K-15262本66134×68×219
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138880K-14823本116205×70×220
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする