曜日別特売

180ml×3本 KURA

180ml×3本 KURA - ヤマニパッケージ

180mL瓶 飲み比べセットが作れます! 持ち手折り畳み可能。

用途ギフト用材質コートボール 底ワンタッチ形状底ワンタッチ200サイズ3本構造パーツ数:3本体質量(g)68内寸法(mm)175×59×179適合サイズ180ml 58Φ×178Hまで内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139029K-1655
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする