ヤマニパッケージ
300ml KURA
300mL瓶 飲み比べセットが作れます!持ち手折り畳み可能。 5本用には細・太兼用箱(K-1654)もあります。
用途
ギフト用
適合サイズ
300ml 68Φ×200Hまで
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
形状
色
サイズ
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138995
K-1652
1ケース(200枚)
コートボール 首止めナシ
底ワンタッチ
200
3本
パーツ数:3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139011
K-1653
1ケース(100枚)
E段貼合 組底 首止めナシ
組底
100
5本
パーツ数:4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139020
K-1654
1ケース(50枚)
E段貼合 底ワンタッチ 首止め付
底ワンタッチ
50
5本
パーツ数:3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください