和洋酒レジ袋(バイオマス25%)

和洋酒レジ袋(バイオマス25%) - ヤマニパッケージ

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

用途買い物用レジ袋材質HDPE乳白0.035 片面印刷ホワイトサイズ2本入数(枚)2000構造パーツ数:1本体質量(g)7内寸法(mm)155×95×500適合サイズ750mlバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号153内容量1ケース(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139309K-1529
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする