ヤマニパッケージ
1.8L瓶用レジ袋(バイオマス25%)
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用レジ袋
材質
HDPE乳白0.03 片面印刷
色
ホワイト
サイズ
1本
入数(枚)
1000
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
9
内寸法(mm)
135×130×630
適合サイズ
一升瓶
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190354
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139318
K-1543
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください