ヤマニパッケージ
エスポア シャンパン・ワイン兼用
シャンパン・ワイン兼用箱 カラフルな色合いが目を引く、組み立て簡単な一体式です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
適合サイズ
90Φ×325Hまで
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139056
K-1487
ルージュ
1本
180
325×90×90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139065
K-1488
ルージュ
2本
267
325×185×90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139081
K-1489
アクア
1本
180
325×90×90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139090
K-1490
アクア
2本
267
325×185×90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139099
K-1491
さくら
1本
180
325×90×90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139108
K-1492
さくら
2本
267
325×185×90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください