オープンギフトBOX 720ml

オープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージオープンギフトBOX 720ml - ヤマニパッケージ

観音開き形状で、簡易箱でありながら両面ブラックの材質が高級感を演出します。

用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式ブラック構造パーツ数:2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139178K-15511ケース(100枚)太2本100186284×175×88720ml太 88Φ×284Hまで
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139187K-15611ケース(50枚)太3本50259280×267×88720ml太 88Φ×284Hまで
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139196K-15521ケース(100枚)細2本100178313×163×81720ml細 80Φ×313Hまで
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139205K-15621ケース(50枚)細3本50251313×250×81720ml細 80Φ×313Hまで
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする