エスポアブラック

エスポアブラック - ヤマニパッケージエスポアブラック - ヤマニパッケージエスポアブラック - ヤマニパッケージエスポアブラック - ヤマニパッケージ

魅せる!エスポア柄の黒シートで高級感のあるパッケージ。

用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式ブラックサイズ1本入数(枚)200構造パーツ数:2内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
内寸法(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139160K-152418071168×61×67180ml 56Φ×165Hまで
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139169K-152530090202×72×77300ml 68Φ×200Hまで
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする