ヤマニパッケージ
720ml瓶・箱兼用
720mL用 細・太兼用 シンプルな横開きギフト箱。首止めが切り離せる為、筒式カートンも入れれます。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
適合サイズ
720ml 88Φ×325Hまで
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139257
K-1634
2本
259
325×195×88
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06139266
K-1635
3本
340
325×292×88
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください