ヤマニパッケージ
ボーガスペーパー
箱詰め時のすきま埋めや、瓶のラッピングに最適!
用途
緩衝用
その他
【パーツ】1個
材質
紙
色
ブラウン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138496
K-1588
1ケース(1000枚)
13
538×382
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06138505
K-1589
1ケース(500枚)
26
538×765
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください