ヤマニパッケージ
一升瓶2本入アルミ保冷袋
1.8L2本用保冷袋。要冷蔵品の必需品。上部テープ付き
用途
持ち帰り用
その他
【パーツ】1個
材質
AL-PET+ミナフォーム
色
シルバー
サイズ
2本
質量(g)
67
内寸法(mm)
315×480+ベロ55
適合サイズ
【瓶】一升瓶
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139300
K-1550
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください