小型ボール盤 DP2000R Type2

小型ボール盤 DP2000R Type2 - REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2 - REXON(レクソン)

小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。

スピンドルテーパーJT-6セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラベル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061394761613250
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする