曜日別特売

折り畳める2段ワゴン Amely

折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]折り畳める2段ワゴン Amely - SMART[洗剤・除去剤]

「折り畳まれた本体+天板+キャスター4個」の状態で梱包されているので、取り出したら
1.本体を起こす
2.キャスターを付ける
3.天板を載せる
の3ステップですぐに使える2段ワゴンです。
リビングやキッチンなど、どんな場所でも使えてその場に合った物を収納出来ます。
ベッドサイドに置けば照明を載せたり、ティッシュケースなど生活感のあるものは天板の下に収納出来ます。
お洗濯に必要な物も収納可能。
洗面所やランドリールームでも便利に使えます。
テレワークのときに必要な書類を収納したり、お子様のリビング学習ではランドセルなども収納出来ます。
高さが60cm未満なので、使わないときはダイニングテーブルの下に潜らせれば外から見えにくくてスッキリ。
高級感のある質感の天板。天板はMDFにメラミン紙を貼り付けて高級感のある質感を再現しました。

用途
キッチンで使うのもおすすめ。バーに布巾やタオルなどを干して乾かせます。
寝室でも、洗面所でも。
テレワークやリビング学習にも最適。
セット内容本体×1、天板×1、キャスターS×2(ストッパー付き)、キャスター×2、組立説明書兼取扱説明書材質[本体]スチール(ポリエステル、エポキシ樹脂 混合塗装)[天板]MDF質量(kg)4.1耐荷重(kg)[下段棚板]20[上段棚板+天板]20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×30.5×59.8(天板あり)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×9.5×83(天板あり)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン06136080-ホワイト
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン06136089-グレージュ
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする