中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。
上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。
壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。
モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。
モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。
質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。
対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。
※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。
壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。
モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。
質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。
耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980