エレコム
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール。
用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAM27MBR)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
色
ブラウン
長さ(m)
1
適合機器
LD-GAM27MBR
適合ケーブル
Φ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条
外寸法・幅(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136186
LD-GA1207MBR
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください