配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー - エレコム

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAM27MGY)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM27MGY適合ケーブルΦ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条外寸法・幅(mm)30外寸法・高さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136195LD-GA1207MGY
1,270
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする