曜日別特売

マグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】

マグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W50×D14×H12cm 【スパイス 調味料 キッチン小物など収納可能】 - エレコム
(1件のレビュー)

キッチン周りをすっきり整頓!よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、ウォールラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。

用途
よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、ウォールラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。
取っ手付きの調味料などを入れた容器も、持ち上げることなくスムーズに取り出せます。
前面の縁は緩やかに上向きになっていて、置いたものが滑り落ちにくいです。
奥行きが広く、少し大きめの容器や缶も置けます。
隅まで拭き掃除がしやすいフラットタイプ。調味料の液だれや粉末が散ってもすぐに拭けるので、きれいな状態を保てます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
当製品と、メーカーシリーズ製品にあるスパイスラックを2つ並べた全長が一緒なので統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。(型番:KAWSPSLMGAWH)
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ウォールラック本体材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)1.4ホワイト耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×140×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136141KAWWLSLMGAWH
4,190
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: キッチンの調味料等の整列

サイズが広く調味料等の使い勝手がよくなりすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする