曜日別特売

プッシュリベット

プッシュリベット - Gecko Japanプッシュリベット - Gecko Japanプッシュリベット - Gecko Japanプッシュリベット - Gecko Japanプッシュリベット - Gecko Japanプッシュリベット - Gecko Japan

頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。

材質PA6 UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141111GR2064Wホワイト4.24.4~5.227.2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141120GR4050Wホワイト82.5~3.547.1
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141129GR4060B83.5~4.547.1
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141138GR6060Nナチュラル122.5~4.069
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141147GR3035Bブラック6.41.0~2.035.1
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141156GR3045Wホワイト6.42.0~3.036.1
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141165GR3055Bブラック6.43.0~4.036.1
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141181GR3065Bブラック6.44.0~5.03.07.1
オープン
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141190GRHR3090タン4.23.7~4.427.2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする