耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)

耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) - Gecko Japan耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) - Gecko Japan耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン) - Gecko Japan

頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。
46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。

材質PA6 UL94V2タンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141199GRHR410087.5~8.5411.01.8
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141208GRHR405082.5~3.547.11.8
オープン
12,980
14,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141217GRHR407084.5~5.5491.8
オープン
12,980
14,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141226GRHR408085.5~6.5491.8
オープン
12,980
14,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141235GRHR406083.5~4.547.11.8
オープン
12,980
14,278(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141251GRHR30556.43.0~4.036.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141260GRHR35356.41.2~2.13.55.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141269GRHR35556.43.0~4.03.57.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141278GRHR30356.41.0~2.035.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141287GRHR30456.42.0~3.036.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141296GRHR30656.44.0~5.037.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141305GRHR30806.45.5~6.5391.6
オープン
10,980
12,078(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141321GRHR35456.42.1~3.03.56.11.6
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする