ドアラッチ

ドアラッチ - Gecko Japanドアラッチ - Gecko Japanドアラッチ - Gecko Japan

パネルを押すとロック・再度押すとロック解除ができます。
ドアパネルなどの開閉用に最適です。
ダッシュボード、AV 機器・アミューズメント(パチンコ)・システムラックなど幅広く使用されています。

仕様【トルク】120±15材質POM/PA66/PC+GFブラック穴径(Φmm)7.0×8.0板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141077DL-1-B
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする