Gecko Japan
ゴム足 リベット締めタイプ
高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。
取付けはピンを押すだけ。
ドライバーで簡単に取り外すことができます。
AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。
材質
TPV UL94HB
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06141366
GF-101
5.0~5.1
14
1.0~2.3
24
20
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06141375
GF-118
8.0~8.1
10
0.8~1.5
20
18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。