曜日別特売

クリンチリベット

クリンチリベット - Gecko Japanクリンチリベット - Gecko Japanクリンチリベット - Gecko Japan

市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。
金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。
家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。

材質PA6 UL94V2・PC UL94V2ブラック穴径(Φmm)3.3寸法D(mm)3.2寸法B(mm)1.4寸法C(mm)6.4板厚(mm)1.0~3.5寸法A1(mm)2.1寸法A2(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141095GCR32-1-5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする