曜日別特売

紙パッククリーナー

紙パッククリーナー - 東芝紙パッククリーナー - 東芝

コンパクトボディで軽量!
らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計
持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg
軽くて移動もスムーズ ヘッドがまる洗いOK!
「フローリングターボヘッド」
フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
浮遊するホコリもキャッチ
床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「らくわざグリップ」
まっすぐ握れてひねりもラク。
「すき間ノズル」
壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」

付属品すき間ノズル/シール弁付紙パック1枚質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.6ストームグレータイプ紙パック式クリーナー形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体)消費電力(W)870~約250コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350~約80集塵容量(L)1.2機能らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター運転音65dB~約61dBRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141795VCPM7A(H)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする