曜日別特売

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー - 東芝

トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。
デュアルトルネードシステム
床見極めセンサー
からみレス自走ヘッド
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)
デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト
軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。
吸引力が99%以上持続
「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。
強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。
汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
からみレス自走ヘッド
「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。
自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)
暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」
「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利
ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。
丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。
車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。
さまざまな場所をラクにしっかりお掃除
握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。
付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。
付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。
付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。
高い所のお掃除もラクにできます。
コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
ライフスタイルに合った収納と充電
簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。
本体にバッテリーを取り付けたまま充電。
取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。
立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。

その他【センシング】床見極めセンサー付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。シフォンベージュタイプコードレスクリーナー/サイクロン式消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3集塵容量(L)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分充電時間(時間)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141707VCCLW33(C)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする