曜日別特売

ステンレスコンビネーションレンチ

ステンレスコンビネーションレンチ - PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチ - PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチ - PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチ - PROMOTE(プロモート)

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼内容量1丁
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141847PM5015-08811020
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06141865PM5015-101014540
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
06141881PM5015-121216060
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06141890PM5015-131317575
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06141899PM5015-141418582
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
06141908PM5015-1717215135
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06141917PM5015-1919235187
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
06141926PM5015-2121250217
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06141935PM5015-2222265245
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06141951PM5015-2424285302
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
06141960PM5015-2626315407
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
06141969PM5015-2727335425
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06141978PM5015-3030345538
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06141987PM5015-3232405740
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06141996PM5015-3636400860
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06141856PM5015-09913035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする